BALDOR MOTOR EBM3154T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6QXC

BALDOR MOTOR EBM3154T trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QXC Modell: EBM3154T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingstypODP
RammaterialStål
Ram storlek145T
Fulllastförstärkare4.4/2.2
HP1-1 / 2 HP
isolering klassF
IP-värde22/23
MonteringstypFotmonterad
Total längd16.37 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7/8 ""
Termisk skyddAutomatisk/manuell AV
Spänning230 / 460 V
Vikt48 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR BM3116 Trefas bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6NWC BM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172520 171 kr
BALDOR MOTOR EBM2513T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6QXA EBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B176594 271 kr
BALDOR MOTOR EBM3116T Trefas bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6QXB EBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176523 510 kr
BALDOR MOTOR EBM3157T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6QXD EBM3157T----3 tel---29 776 kr
BALDOR MOTOR EBM3211T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6QXE EBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176536 538 kr
BALDOR MOTOR EBM3218T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6QXF EBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175045 150 kr
BALDOR MOTOR EBM3248T Trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ram | AJ6QXG EBM3248T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175038 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3154T trefas bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T ram
26 095 kr /enhet