BALDOR MOTOR EBM3558T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas TEFC, 145T Ram | AJ6QXW

BALDOR MOTOR EBM3558T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QXW Modell: EBM3558T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps6-5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.82 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor73
RevisionE
RPM1755
Temp. Stiga74 deg C
Typ3530M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3558T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 15.9 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR EBM2333T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas TEFC, 254T Ram | AJ6QWV EBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 deg C0944M230/460115 942 kr
BALDOR MOTOR EBM2334T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas TEFC, 256T Ram | AJ6QWW EBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 deg C0952M230/460150 433 kr
BALDOR MOTOR EBM3546 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56 Ram | AJ6QXK EBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46026 819 kr
BALDOR MOTOR EBM3546T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143T Ram | AJ6QXM EBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46027 357 kr
BALDOR MOTOR EBM3554T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas TEFC, 145T Ram | AJ6QXP EBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 grader C3526M208-230/46030 799 kr
BALDOR MOTOR EBM3611T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas TEFC, 182T Ram | AJ6QYE EBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 grader C3631M208-230/46040 777 kr
BALDOR MOTOR EBM3615T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas TEFC, 184T Ram | AJ6QYK EBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 grader C3642M208-230/46049 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3558T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas TEFC, 145T ram
32 330 kr /enhet