BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-fas, ODP, 145T Ram | AJ6RUL

BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 2 hk, 3-fas, ODP, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUL Modell: EHFM3157T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps5.7-5.4/2.7
BasRG
Nedbrytningsmoment21 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram145T
Vridmoment för full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF2
Ström utan belastning1.28 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor82
RevisionE
RPM1725
Temp. Stiga41 deg C
Typ3532M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 15.8 LB-FT
    • Startström: 19.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUE EHFM2515T347/23.5203 LB-FT86L176544 grader C3944M42 004 kr
BALDOR MOTOR EHFM2523T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M58 860 kr
BALDOR MOTOR EHFM2531T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 25 hk, 3-fas, ODP, 284T Ram | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M89 592 kr
BALDOR MOTOR EHFM2535T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T Ram | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M55 849 kr
BALDOR MOTOR EHFM2539T VVS-motor för allmän användning, 230/460V, 1800 RPM, 40 hk, 3-fas, ODP, 324T Ram | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M127 424 kr
BALDOR MOTOR EHFM2543T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 50 hk, 3-fas, ODP, 326T Ram | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------156 304 kr
BALDOR MOTOR EHFM3211T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ram | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grader C3630M21 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 2 hk, 3-fas, ODP, 145T ram
11 688 kr /enhet