BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUE

BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RUE Modell: EHFM2515T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps47/23.5
BasRG
Nedbrytningsmoment203 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram256T
Vridmoment för full belastning59.4 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF2
Ström utan belastning9.55 Amps
Antal poler04
Produktion20
Fas3
Effektfaktor86
RevisionL
RPM1765
Temp. Stiga44 grader C
Typ3944M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 115 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 73.8 LB-FT
    • Startström: 160.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR EHFM2523T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUF EHFM2523T337.4-35.4/17.7171 LB-FT86N176529 grader C3938M31 544 kr
BALDOR MOTOR EHFM2531T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 25 hk, 3-fas, ODP, 284T Ram | AJ6RUG EHFM2531T360/30216 LB-FT82B177034 grader C4050M48 014 kr
BALDOR MOTOR EHFM2535T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T Ram | AJ6RUH EHFM2535T370/35272 LB-FT85M177040 grader C4052M52 470 kr
BALDOR MOTOR EHFM2539T VVS-motor för allmän användning, 230/460V, 1800 RPM, 40 hk, 3-fas, ODP, 324T Ram | AJ6RUJ EHFM2539T398/49427 LB-FT82N177051 grader C4064M68 289 kr
BALDOR MOTOR EHFM2543T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 50 hk, 3-fas, ODP, 326T Ram | AJ6RUK EHFM2543T3 tel-------83 766 kr
BALDOR MOTOR EHFM3157T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-fas, ODP, 145T Ram | AJ6RUL EHFM3157T35.7-5.4/2.721 LB-FT82E172541 deg C3532M10 980 kr
BALDOR MOTOR EHFM3211T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ram | AJ6RUM EHFM3211T38.4/4.237.4 LB-FT74F176528 grader C3630M11 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHFM2515T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T ram
39 464 kr /enhet