BALDOR MOTOR EHM2535T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T Ram | AJ6RVH

BALDOR MOTOR EHM2535T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RVH Modell: EHM2535T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps70/35
BasRG
Nedbrytningsmoment272 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram286T
Vridmoment för full belastning88.9 LB-FT
HP30
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning13.32 Amps
Antal poler04
Produktion30
Fas3
Effektfaktor85
RevisionP
RPM1770
Temp. Stiga40 grader C
Typ4052M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.55
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 149 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 127 LB-FT
    • Startström: 223.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUR EHM2276TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-43 971 kr
BALDOR MOTOR EHM2332T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUT EHM2332TDen 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-50 103 kr
BALDOR MOTOR EHM2333T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps35 245 kr
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps42 627 kr
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUW EHM2506TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-30 189 kr
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUX EHM2511TDen 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-39 102 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps39 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2535T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 286T ram
68 289 kr /enhet