BALDOR MOTOR EHM3710T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213T Ram | AJ6RWU

BALDOR MOTOR EHM3710T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RWU Modell: EHM3710T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps21-18.8/9.4
BasRG
Nedbrytningsmoment69.4 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213T
Vridmoment för full belastning22.25 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning4.46 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor81
RevisionF
RPM1770
Temp. Stiga65 deg C
Typ3736M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 42.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2094E06B03
    • Uppdragningsmoment: 33.4 LB-FT
    • Startström: 71.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsoleringmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EHM2276T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUR EHM2276TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-82 049 kr
BALDOR MOTOR EHM2332T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUT EHM2332TDen 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-53 330 kr
BALDOR MOTOR EHM2333T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps65 766 kr
BALDOR MOTOR EHM2334T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 Amps79 541 kr
BALDOR MOTOR EHM2506T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3-fas, ODP, 254T Ram | AJ6RUW EHM2506TDen 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-56 333 kr
BALDOR MOTOR EHM2511T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUX EHM2511TDen 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-72 962 kr
BALDOR MOTOR EHM2515T VVS-motor för allmänt bruk, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T Ram | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps73 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3710T VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213T ram
38 159 kr /enhet