BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame | AJ6THB

BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6THB Modell: EL3609T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps11.8
BasRG
Nedbrytningsmoment21 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram184T
Vridmoment för full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning1.9 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas1
Effektfaktor96
RevisionAH
RPM1755
Temp. Stiga75 deg C
Typ3640LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 25 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2116L
    • Uppdragningsmoment: 18 LB-FT
    • Startström: 85 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C8 152 kr
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-7 791 kr
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 deg C9 039 kr
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C9 535 kr
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C10 744 kr
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 deg C10 703 kr
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 deg C13 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EL3609T Single Phase Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 1800 Frame
47 497 kr /enhet