BALDOR MOTOR EM2559T-4CI Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, 405T Frame | AJ6TRB

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI trefasmotor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 hk, 405T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TRB Modell: EM2559T-4CI

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

203 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps141
KlassSTOCK
DesignaB
DutyKONT
KapslingDP
Ram405T
HP125
Hz60
IsoleringB
isolering klassB
KVAR25.0
Bly3 # 4 (02 per grupp)
MonteringF1
Antal poler04
Produktion125 HP
Fas3
RevisionD
RPM1785
Servicefaktor1.15
TypA40064M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 503.1
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)88.27
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivlager: 80BC03J30X
    • Typskylt nr: NP2383L

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---61 341 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI trefasmotor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 125 hk, 405T ram
203 927 kr /enhet