BALDOR MOTOR EMM3559 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ram | AJ6VAF

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-motor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 2.2 kW, 3-fas, TEFC, D90L ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VAF Modell: EMM3559

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Fulllastförstärkare7.9-7.2/3.6
Full belastningseffektivitet86.5
Hz60
isolering klassF
Utmatning HP2.2KW
Fas3
Betyg40C AMB-CONT
RPM3450
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • KVA-kod: L

Produktvarianter

ProduktModellkWAmpsNedbrytningsmomentMonteringNEMA / IEC-ramStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 11kW, 3 Fas, TEFC, D160M Ram | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 Amps0411KW40 653 kr
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 15kW, 3 Fas, TEFC, D160L Ram | AJ6UZW EMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW49 358 kr
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90S Ram | AJ6VAD EMM3554--------14 050 kr
BALDOR MOTOR EMM3558 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ram | AJ6VAE EMM35581.5 KWTE6-5.8/2.923.9 LB-FTB3D90L1.82 Amps041.5 KWTE14 329 kr
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ram | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW16 087 kr
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ram | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------16 346 kr
BALDOR MOTOR EMM3615 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112M Ram | AJ6VAJ EMM3615--------17 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3559 IEC-motor, 3600 rpm, 60 Hz, 3 hk, 2.2 kW, 3-fas, TEFC, D90L ram
16 139 kr /enhet