BALDOR MOTOR EMM3558 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ram | AJ6VAE

BALDOR MOTOR EMM3558 IEC-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1.5 kW, 3-fas, TEFC, D90L ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VAE Modell: EMM3558

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Amps6-5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
RamD90L
Vridmoment för full belastning5.99 LB-FT
Hz60
IsoleringF
IP-värde54
kW1.5 KWTE
Bly9 # 18
MonteringB3
NEMA / IEC-ramD90L
Ström utan belastning1.82 Amps
Antal poler04
Produktion1.5 KWTE
Fas3
Effektfaktor73
RevisionE
RPM1755
Temp. Stiga73 grader C
Typ3530M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1407L
    • Uppdragningsmoment: 15.9 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellkWAmpsNedbrytningsmomentMonteringNEMA / IEC-ramStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EMM2333 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 11kW, 3 Fas, TEFC, D160M Ram | AJ6UZV EMM233311KW38-36.2/18.1152 LB-FTF2D160M7.12 Amps0411KW40 653 kr
BALDOR MOTOR EMM2334 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 15kW, 3 Fas, TEFC, D160L Ram | AJ6UZW EMM233415 kW52-50/25218 LB-FTF2D160L11.3 Amps0415KW49 358 kr
BALDOR MOTOR EMM3554 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90S Ram | AJ6VAD EMM3554--------14 050 kr
BALDOR MOTOR EMM3559 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90L Ram | AJ6VAF EMM3559--------16 139 kr
BALDOR MOTOR EMM3611 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ram | AJ6VAG EMM36112.2KW9-8.4/4.233.6 LB-FTB3D100L2.33 Amps042.2KW16 087 kr
BALDOR MOTOR EMM3613 IEC Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100L Ram | AJ6VAH EMM36133.70 kW-------16 346 kr
BALDOR MOTOR EMM3615 IEC Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112M Ram | AJ6VAJ EMM3615--------17 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMM3558 IEC-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1.5 kW, 3-fas, TEFC, D90L ram
14 329 kr /enhet