BALDOR MOTOR GDL1605T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ram | AJ6VPK

BALDOR MOTOR GDL1605T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, ODP, 184TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPK Modell: GDL1605T

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps22.5
BasRG
Nedbrytningsmoment45 LB-FT
KlassF
KapslingODTF
Ram184TZ
Vridmoment för full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning8.5 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas1
Effektfaktor76
RevisionB
RPM1725
Typ3646LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 45 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 39 LB-FT
    • Startström: 174 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypSpänningKapslingPris
BALDOR MOTOR GDL1607T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF67 830 kr
BALDOR MOTOR GDL1610T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF78 461 kr
BALDOR MOTOR GDL1615T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ram | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB116 755 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1605T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, ODP, 184TZ ram
51 567 kr /enhet