BALDOR MOTOR GDL1615T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ram | AJ6VPN

BALDOR MOTOR GDL1615T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 hk, 1-fas, ODP, 256TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPN Modell: GDL1615T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps71-62
BasRG
Nedbrytningsmoment122 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram256TZ
Vridmoment för full belastning48.7 LB-FT
HP16
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 6 A PH, 2 # 12 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning7.42 Amps
Antal poler04
Produktion16
Fas1
Effektfaktor96
RevisionS
RPM1760
Typ3956LC
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135.45
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 82.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 64.6 LB-FT
    • Startström: 331 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypSpänningKapslingPris
BALDOR MOTOR GDL1605T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ram | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF28 104 kr
BALDOR MOTOR GDL1607T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF36 968 kr
BALDOR MOTOR GDL1610T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF42 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1615T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 16 hk, 1-fas, ODP, 256TZ ram
63 632 kr /enhet