BALDOR MOTOR GDL1607T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPL

BALDOR MOTOR GDL1607T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 215TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPL Modell: GDL1607T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps32
BasRG
Nedbrytningsmoment65 LB-FT
KlassF
KapslingODTF
Ram215TZ
Vridmoment för full belastning22.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 8 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning10 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas1
Effektfaktor90
RPM1725
Temp. Stiga77 grader C
Typ3744LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.9
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 75 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 40 LB-FT
    • Startström: 250 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypSpänningKapslingPris
BALDOR MOTOR GDL1605T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ram | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF28 104 kr
BALDOR MOTOR GDL1610T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPM GDL1610T954088 LB-FT-17253750LC230ODTF42 761 kr
BALDOR MOTOR GDL1615T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ram | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB63 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1607T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 1-fas, ODP, 215TZ ram
36 968 kr /enhet