BALDOR MOTOR GDL1610T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPM

BALDOR MOTOR GDL1610T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 1-fas, ODP, 215TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VPM Modell: GDL1610T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps40
BasRG
Nedbrytningsmoment88 LB-FT
KlassF
KapslingODTF
Ram215TZ
Vridmoment för full belastning30 LB-FT
HP10
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 2 # 14 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning8.7 Amps
Antal poler04
Produktion10
Fas1
Effektfaktor95
RPM1725
Typ3750LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 95 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 70 LB-FT
    • Startström: 270 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTypSpänningKapslingPris
BALDOR MOTOR GDL1605T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, ODP, 184TZ Ram | AJ6VPK GDL1605T7622.545 LB-FTB17253646LC230ODTF28 104 kr
BALDOR MOTOR GDL1607T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 1 Fas, ODP, 215TZ Ram | AJ6VPL GDL1607T903265 LB-FT-17253744LC230ODTF36 968 kr
BALDOR MOTOR GDL1615T Spannmålstorkmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 16 hk, 1 Fas, ODP, 256TZ Ram | AJ6VPN GDL1615T9671-62122 LB-FTS17603956LC208-230OPSB63 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR GDL1610T spannmålstorkmotor, 230V, 1800 rpm, 60 Hz, 10 hk, 1-fas, ODP, 215TZ ram
42 761 kr /enhet