BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6WKR

BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6WKR Modell: IDVSNM3534

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare1.1 / .55
HP.33 TE
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
Magnetiserande ström.8 / .4
Max. Varvtal6000
MonteringF1
Antal poler04
Produktion.33 TE
Fas3
RevisionA
RPM1750
Typ3513M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1162L
    • SL Hz: 1.7

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBasNedbrytningsmomentHPIsoleringMagnetiserande strömMax. VarvtalMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F168 248 kr
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F173 988 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F130 159 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Fot34 971 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F144 992 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F158 661 kr
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ram | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F193 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Frame
8 927 kr /enhet