BALDOR MOTOR JMEWDM3616T sluten kopplad pumpmotor, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 184JM Ram | AJ6WRU

BALDOR MOTOR JMEWDM3616T sluten kopplad pumpmotor, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 184JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WRU Modell: JMEWDM3616T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment57.9 LB-FT
TullbetygKONT
Ram184JM
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 8.4
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3646M
Antal poler2
Produktion7.500 hk
Total längd19.55 "
Fas3
Effektfaktor93
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JMWDM3616T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Uppdragningsmoment: 39.9 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 91 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 74 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 92 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris
BALDOR MOTOR JMEWDM23933T sluten kopplad pumpmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6WRH JMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.254JM90 621 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM23934T sluten kopplad pumpmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6WRJ JMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.256JM104 724 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM3546T sluten kopplad pumpmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, TENV, 143JM Ram | AJ6WRK JMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V.143JM19 427 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM3550T sluten kopplad pumpmotor, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, TENV, 143JM Ram | AJ6WRL JMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM19 530 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM3554T sluten kopplad pumpmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas, TENV, 145JM Ram | AJ6WRM JMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM20 295 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM3555T sluten kopplad pumpmotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ram | AJ6WRN JMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM21 319 kr
BALDOR MOTOR JMEWDM3558T sluten kopplad pumpmotor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145JM Ram | AJ6WRP JMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM22 218 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JMEWDM3616T sluten kopplad pumpmotor, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 184JM ram
40 704 kr /enhet