BALDOR MOTOR JSM3120 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUT

BALDOR MOTOR JSM3120 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUT Modell: JSM3120

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps4/2
BasN
Nedbrytningsmoment10.1 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram56YZ
Vridmoment för full belastning2.3 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1 Amps
Antal poler02
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor89
RevisionE
RPM3450
Temp. Stiga40 grader C
Typ3424M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 7.7 LB-FT
    • Startström: 17 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentSpänningHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR JSM3107 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.5655 758 kr
BALDOR MOTOR JSM3111 fyrkantig flänspumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 75666 813 kr
BALDOR MOTOR JSM3115 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1827 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3120 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ ram
9 858 kr /enhet