BALDOR MOTOR JSM3111 fyrkantig flänspumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUQ

BALDOR MOTOR JSM3111 fyrkantig flänspumpmotor, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUQ Modell: JSM3111

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps3.2-3/1.5
BasN
KlassB
KapslingÖppen
Ram56YZ
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor66
RevisionE
RPM3450
Typ3416M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentSpänningHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR JSM3107 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FT230/460.50.88 Amps.5655 758 kr
BALDOR MOTOR JSM3115 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-1827 537 kr
BALDOR MOTOR JSM3120 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.5899 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3111 fyrkantig flänspumpmotor, 208-230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ ram
6 813 kr /enhet