BALDOR MOTOR JSM3107 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUP

BALDOR MOTOR JSM3107 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUP Modell: JSM3107

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.4/1.2
BasN
Nedbrytningsmoment5.3 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram56YZ
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.88 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor65
RevisionE
RPM3450
Temp. Stiga44 grader C
Typ3413M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.38 LB-FT
    • Startström: 8.75 ampere

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsNedbrytningsmomentSpänningHPStröm utan belastningProduktionEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR JSM3111 fyrkantig flänspumpmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 756612 713 kr
BALDOR MOTOR JSM3115 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-18214 063 kr
BALDOR MOTOR JSM3120 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FT230/4601.51 Amps1.58916 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3107 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ ram
10 745 kr /enhet