BALDOR MOTOR JSM3155 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUU

BALDOR MOTOR JSM3155 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUU Modell: JSM3155

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps5.4/2.7
BasN
KlassB
KapslingÖppen
Ram56YZ
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antal poler02
Produktion2
Fas3
Effektfaktor86
RevisionE
RPM3450
Typ3430M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR JSL425A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 907 kr
BALDOR MOTOR JSL525A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L7 370 kr
BALDOR MOTOR JSL625A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 deg C1924L10 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3155 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, ODP, 56YZ ram
10 638 kr /enhet