BALDOR MOTOR JSL625A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUM

BALDOR MOTOR JSL625A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, ODP, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUM Modell: JSL625A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps18/9
BasN
Nedbrytningsmoment6.34 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56YZ
Full belastningseffektivitet72
Vridmoment för full belastning2.28 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
MonteringF1
Ström utan belastning5.41 Amps
Antal poler02
Fas1
Effektfaktor75
RevisionR
RPM3450
Temp. Stiga56 deg C
Typ1924L

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 6.03 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1986A02
    • Uppdragningsmoment: 4.74 LB-FT
    • SF AMP: 21 / 10.5
    • Startström: 53.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR JSL425A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 grader C1720L6 907 kr
BALDOR MOTOR JSL525A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L7 370 kr
BALDOR MOTOR JSM3155 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M10 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSL625A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, ODP, 56YZ ram
10 041 kr /enhet