BALDOR MOTOR JSL425A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUK

BALDOR MOTOR JSL425A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, ODP, 56Y ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUK Modell: JSL425A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps10.2/5.1
BasN
Nedbrytningsmoment4.18 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56Y
Full belastningseffektivitet64
Vridmoment för full belastning1.15 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18,1 # 14 # 1TH
MonteringF1
Ström utan belastning3.51 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor75
RevisionM
RPM3450
Temp. Stiga54 grader C
Typ1720L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 1.85 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A02
    • Uppdragningsmoment: 1.32 LB-FT
    • SF AMP: 13.2 / 6.6
    • Startström: 27.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypPris
BALDOR MOTOR JSL525A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 grader C1724L7 370 kr
BALDOR MOTOR JSL625A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 deg C1924L10 041 kr
BALDOR MOTOR JSM3155 fyrkantig flänspumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M10 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSL425A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas, ODP, 56Y ram
6 907 kr /enhet