BALDOR MOTOR L3609T-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6XBD

BALDOR MOTOR L3609T-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XBD Modell: L3609T-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Amps25/12.5
BasRG
Nedbrytningsmoment19.8 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram184T
Vridmoment för full belastning11.3 LB-FT
HP3
Hz50
IsoleringF
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning2.47 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas1
Effektfaktor98
RevisionAJ
RPM1425
Typ3646LC
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 22.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1372L
    • Uppdragningsmoment: 14.1 LB-FT
    • Startström: 80.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR L3409-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 48 Ram | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-116 263 kr
BALDOR MOTOR L3501-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-114 295 kr
BALDOR MOTOR L3503-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel13 986 kr
BALDOR MOTOR L3504-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-116 263 kr
BALDOR MOTOR L3506-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-115 607 kr
BALDOR MOTOR L3507-50 Enfasmotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-119 311 kr
BALDOR MOTOR L3509-50 Enfasmotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-118 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L3609T-50 enfasmotor, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 184T ram
41 767 kr /enhet