BALDOR MOTOR M1222T Tvåhastighetsmotor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ram | AJ6XEC

BALDOR MOTOR M1222T tvåhastighetsmotor, 460V, 1800/1200 rpm, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3-fas, ODP, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XEC Modell: M1222T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps3/1.6
BasRG
Nedbrytningsmoment13 LB-FT
KlassB
KapslingÖppen
Ram182T
Vridmoment för full belastning4 LB-FT
HP2-.89
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning1.1 Amps
Antal poler04/06
Produktion2-.89
Fas3
RevisionU
RPM1725/1140
Temp. Stiga81 deg C
Typ3628M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.2 LB-FT
    • Startström: 8.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR M1019 Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 hk, 3-fas, ODP, 56 Ram | AJ6XDF M10191.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-16 056 kr
BALDOR MOTOR M1020T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 hk, 3 Fas, ODP, 145T Ram | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-17 297 kr
BALDOR MOTOR M1021T Tvåhastighetsmotor, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 hk, 3-fas, ODP, 182T Ram | AJ6XDH M1021T2 Amps4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 grader C20 957 kr
BALDOR MOTOR M1022T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3 Fas, ODP, 182T Ram | AJ6XDJ M1022T2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 deg C23 903 kr
BALDOR MOTOR M1023T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 hk, 3 Fas, ODP, 184T Ram | AJ6XDK M1023T3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 deg C27 832 kr
BALDOR MOTOR M1024T Tvåhastighetsmotor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hk, 3 Fas, ODP, 215T Ram | AJ6XDL M1024T4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 deg C42 834 kr
BALDOR MOTOR M1218 Tvåhastighetsmotor, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ram | AJ6XDY M12180.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-17 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M1222T tvåhastighetsmotor, 460V, 1800/1200 rpm, 60 Hz, 2/0.89 hk, 3-fas, ODP, 182T ram
23 903 kr /enhet