BALDOR MOTOR UCLE3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCE

BALDOR MOTOR UCLE3145 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCE Modell: UCLE3145

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Effektivitet (CT-värde) 82.5%
KapslingstypTEAO
RammaterialStål
Ram storlek145TZ
Fulllastförstärkare12.5-18.5
HP4-1 / 2 hk / 3 hk
isolering klassF
MonteringstypC-ansikte, fotmonterat
Total längd15.62 "
Fas1 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.00
Axel Dia.7/8 ""
Termisk skyddTermostat
Spänning230 V
Vikt61 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC38 640 kr
BALDOR MOTOR UCL3145 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ram | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC18 053 kr
BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ram | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L18 799 kr
BALDOR MOTOR UCL570 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L22 216 kr
BALDOR MOTOR UCL710 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC23 825 kr
BALDOR MOTOR UCL7510 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L30 154 kr
BALDOR MOTOR UCLE1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC38 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE3145 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-fas, TEAO, 145TZ ram
19 114 kr /enhet