BALDOR MOTOR UCLE1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCC

BALDOR MOTOR UCLE1015 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 10/15 hk, 1-fas, TEAO, 215Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCC Modell: UCLE1015

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps46-61
BasRG
Nedbrytningsmoment96 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram215Z
Vridmoment för full belastning22.5 LB-FT
HP10-15
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 8 A PH 32 'lång, 2 # 14 B PH Y
MonteringF1
Ström utan belastning17.3 Amps
Antal poler02
Produktion10-15
Fas1
RevisionF
RPM3500
Typ3750LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 32.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1279L
    • Uppdragningsmoment: 25.4 LB-FT
    • Startström: 391 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC70 898 kr
BALDOR MOTOR UCL3145 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ram | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC33 124 kr
BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ram | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L34 494 kr
BALDOR MOTOR UCL570 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L40 764 kr
BALDOR MOTOR UCL710 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC43 715 kr
BALDOR MOTOR UCL7510 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L55 330 kr
BALDOR MOTOR UCLE153 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ram | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC34 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE1015 spannmålstorkmotor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 10/15 hk, 1-fas, TEAO, 215Z ram
71 535 kr /enhet