BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182Z Ram | AJ6YBY

BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-fas, OPAO, 182Z Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YBY Modell: UCL345

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps22
BasRG
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram182Z
HP3-4.5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
MonteringF1
Antal poler02
Produktion3-4.5
Fas1
Effektfaktor86
RevisionAF
RPM3450
Typ3634L
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris
BALDOR MOTOR UCL1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC38 640 kr
BALDOR MOTOR UCL3145 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1 Fas, OPAO, 145TZ Ram | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC18 053 kr
BALDOR MOTOR UCL570 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L22 216 kr
BALDOR MOTOR UCL710 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hk, 1 Fas, OPAO, 182TZ Ram | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC23 825 kr
BALDOR MOTOR UCL7510 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 hk, 1 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L30 154 kr
BALDOR MOTOR UCLE1015 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 hk, 1 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC38 986 kr
BALDOR MOTOR UCLE153 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 hk, 1 Fas, TEAO, 145TZ Ram | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC18 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCL345 Spannmålstorkmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hk, 1-fas, OPAO, 182Z Ram
18 799 kr /enhet