BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCV

BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCV Modell: VBL3507

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps8.4/4.2
BasN
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor78
RevisionT
RPM1725
Temp. Stiga89 deg C
Typ3428LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 6.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 5 LB-FT
    • Startström: 24.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypKlassPris
BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 deg C3414LB18 021 kr
BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grader C3421LB19 766 kr
BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 deg C3522LCF27 200 kr
BALDOR MOTOR VBL3510T Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 deg C3522LCF27 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
25 675 kr /enhet