BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUW

BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUW Modell: KBL3406

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps6/3
BasN
Nedbrytningsmoment2.95 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.6 Amps
Antal poler04
Produktion. 33
Fas1
Effektfaktor60
RevisionAH
RPM1725
Temp. Stiga83 deg C
Typ3414L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 2.55 LB-FT
    • Startström: 13 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypKlassPris
BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grader C3421LB19 766 kr
BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 deg C3428LCF25 675 kr
BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 deg C3522LCF27 200 kr
BALDOR MOTOR VBL3510T Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 deg C3522LCF27 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
18 021 kr /enhet