BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCW

BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCW Modell: VBL3510

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps9/4.5
BasN
Nedbrytningsmoment8.55 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.94 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.335 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor92
RPM1725
Temp. Stiga81 deg C
Typ3522LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.88 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 7.31 LB-FT
    • Startström: 34.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypKlassPris
BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 deg C3414LB18 021 kr
BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUX KBL3409.57.4/3.74.13 LB-FT66AH77 grader C3421LB19 766 kr
BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 deg C3428LCF25 675 kr
BALDOR MOTOR VBL3510T Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 deg C3522LCF27 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
27 200 kr /enhet