BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUX

BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUX Modell: KBL3409

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps7.4/3.7
BasN
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor66
RevisionAH
RPM1725
Temp. Stiga77 grader C
Typ3421L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.65 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.6 LB-FT
    • Startström: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionTemp. StigaTypKlassPris
BALDOR MOTOR KBL3406 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6WUW KBL3406. 336/32.95 LB-FT60AH83 deg C3414LB18 021 kr
BALDOR MOTOR VBL3507 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCV VBL3507. 758.4/4.25.7 LB-FT78T89 deg C3428LCF25 675 kr
BALDOR MOTOR VBL3510 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6YCW VBL351019/4.58.55 LB-FT92-81 deg C3522LCF27 200 kr
BALDOR MOTOR VBL3510T Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6YCX VBL3510T19/4.58.55 LB-FT92A81 deg C3522LCF27 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR KBL3409 Bromsmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram
19 766 kr /enhet