BALDOR MOTOR VEBM3554 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ram | AJ6YEM

BALDOR MOTOR VEBM3554 bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YEM Modell: VEBM3554

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps4.5-4.4/2.2
BasN
Nedbrytningsmoment19.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.37 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor73
RevisionD
RPM1760
Temp. Stiga53 grader C
Typ3526M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 9.4 LB-FT
    • Startström: 18.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR KBM3454 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6WUY KBM34540.38 Amps.95-1 / .53.1 LB-FT. 2566W1725-27 259 kr
BALDOR MOTOR KBM3458 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6WUZ KBM34580.54 Amps1.5-1.4 /, 74.9 LB-FT. 3364V1725-28 976 kr
BALDOR MOTOR VBM3538 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDE VBM35380.54 Amps1.9-1.8 /, 96.8 LB-FT.569Y1725-32 275 kr
BALDOR MOTOR VBM3542 Bromsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDK VBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571P1725-37 812 kr
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Bromsmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas TENV, 56C Ram | AJ6YDL VBM3542-50.622 Amps1.99.52 LB-FT. 7574-1750-37 812 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 56C Ram | AJ6YEC VEBM35461 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 grader C43 522 kr
BALDOR MOTOR VEBM3546T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas TEFC, 143TC Ram | AJ6YEG VEBM3546T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 grader C49 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554 bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fas TEFC, 56C ram
52 262 kr /enhet