Baldor VEM3538-motor används för att driva transportörer, blandare, kompressorer, fläktar, pumpar, fläktar och verktygsmaskiner i gruv-, jordbruks-, läkemedels- och kemiska anläggningar.
Funktioner:
- Baldor VEM3538 helt sluten fläktkyld motor är idealisk för allmänna pumpar, fläktar, transportörer och remdrivna maskiner.
- Denna Baldor 3-fas inkapslade motor kommer växelriktare redo att hålla strömavbrott.
- Den har en stålram och klass F-isolering för pålitlig drift.
- Den uppfyller eller överträffar CSA EEV-kraven (Energy Efficiency Verification) med 82.5 % verkningsgrad vid full belastning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan 1-fas- och 3-fasmotorer?
A. I en enfasmotor strömmar elektriciteten genom en enda ledare. Å andra sidan består en trefasanslutning av tre separata ledare för överföring av elektricitet.
F. Vilka är Baldor-motorerna för användning?
A. Baldor-motorer används i gruv-, jordbruks-, läkemedels-, massa- och papper-, luftbehandlings-, förpacknings- och kemiska anläggningar. De är lämpliga för att driva maskiner inom tryckning, förpackning, plastbearbetning och fler applikationer.