BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 184C Ram | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR VL3605 U-rammotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 184C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZBP Modell: VL3605

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps23/11.5
BasN
Nedbrytningsmoment17.4 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram184C
Vridmoment för full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning7.1 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas1
Effektfaktor74
RevisionU
RPM1725
Temp. Stiga92 grader C
Typ3628L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 14.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 11.4 LB-FT
    • Startström: 71 ampere

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VL3605 U-rammotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 184C ram
31 121 kr /enhet