BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Frame | AJ6ZRV

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6ZRV Modell: ZDVSM4115T

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

177 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassF
KapslingTEFC
Ram326T
Fulllastförstärkare120/60
HP50TE
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 6
Max. Varvtal2700
MonteringF1
Antal poler04
Produktion50TE HP
Fas3
RevisionC
RPM1775
Typ1278M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 324.45
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)109.86
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1168L
    • SL Hz: 0.8

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringBasKlassMagnetiserande strömMax. VarvtalAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HP-101 278 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HP-107 018 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T Vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-28 377 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-63 213 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ram | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-67 989 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "78 011 kr
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HP-91 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ram
177 736 kr /enhet