Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF7808 Bränslefilter In-line | AD7JCF 4EPC7

BALDWIN FILTERS BF7808 Bränslefilter In-line

Finns i lager
Artikel: AD7JCF Modell: BF7808Korsreferens: 4EPC7
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd5 11 / 32 "
Längd5 11 / 32 "
Utanför Dia.2-5 / 16 "
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1688
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9848 Bränslefilter Inch Line 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848Snurra på4 29 / 32 "-Bränslefilter4 29 / 32 "2.156 "2.156 "852SEK
BALDWIN FILTER BF9851 Bränslefilter Inch Line 8 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851Snurra på8 15 / 32 "-Bränslefilter8 15 / 32 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "1 767 kr
BALDWIN FILTER BF9830-D Bränsle / vatten koalescer med avlopp 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-DSnurra på5 9 / 32 "7 / 8 "Bränslefilter5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "679SEK
BALDWIN FILTER BF9834 Bränslefilter Centrifugering på 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834Snurra på8 23 / 32 "-Bränslefilter8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "296SEK
BALDWIN FILTER BF9846 Bränslefilter Inline | AB6RYP 22D125 BF9846Snurra på5 3 / 5 "-Bränslefilter4 29 / 32 "3.625 "4"1 168 kr
BALDWIN FILTER BF9857 Bränslefilter Inline | AB6RYZ 22D134 BF9857Snurra på5.5 "-Bränslefilter6 15 / 16 "3-5 / 16 "4"306SEK
BALDWIN FILTER BF1259 Bränslefilter Spin-on / separator | AC2KVW 2KXR1 BF1259Snurra på9 17 / 32 "-Bränslefilter9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7808 Bränslefilter In-line
249SEK /enhet