Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAND-IT GRJ020 Bandverktyg används med AF2XJR AF2XJU | AF2XKE 6YPZ9

BAND-IT GRJ020 bandverktyg som används med AF2XJR AF2XJU

Finns i lager
Artikel: AF2XKE Modell: GRJ020Korsreferens: 6YPZ9

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandningsverktyg
Kapacitet3/16 "till 3/8" bandbredd
Höjd1.75 "
Längd9.7 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

BAND-IT J020 verktyg används för att skapa spänning på band och spännen av rostfritt stål, vilket gör det lättare att använda dem. Den har en kompakt design och kan användas för att installera 3/16 till 3/8 tum band, spännen och BAND-IT Jr klämmor.

Funktioner:

  • Bärbart spärrverktyg med en inbyggd skärare för användning med band av rostfritt stål.
  • Har en skärspak.
  • Spärrdesign möjliggör snabb och kraftfull spänning av smalbandsklämmor.

Kompatibla tillbehör:

  • BAND-IT JUNIOR Smidig ID-klämmor: Läcksäker design för användning med tunnväggiga slangar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man bort metallband?

A.

  • När de spända remmarna skärs av fjädrar de utåt och lämnar skarpa kanter.
  • Linda in metallbandet i käftarna på anknäbbsaxar, plåtsaxar eller bultsaxar.
  • Vänd ansiktet bort från metallbandet och kläm ihop verktygets käftar tills spänningen i metallbandet släpper.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdBreddPris
BAND-IT GRC085 Bandverktyg används med AE3JBY AE3JBZ AE3JCA | AF2XJP 6YPY5 GRC0853/16 "till 3/4" band4"7.5 "7.5 "7 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAND-IT GRJ020 bandverktyg som används med AF2XJR AF2XJU
2 558 kr /enhet