Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Damm Cap, 1 tum, polypropen | AA9KMP 1DPJ6

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Damm Cap, 1 tum, polypropen

Finns i lager
Artikel: AA9KMP Modell: 100125CAPKorsreferens: 1DPJ6

Få det Maj 14, Tisdag
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammkåpa
AnslutningstypKvinnlig koppling
Kopplingsstorlek1"
KopplingstypDC
PackningsmaterialEPDM
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck300 psi
Maximalt tryck125 psi
Storlek1 "x 1 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialMax. ArbetstryckStorlekPris
BANJO FITTINGS 075CAP dammskydd 3/4 tum 125 Psi honkoppling | AA9KMK 1DPJ2 075 CAP3 / 4 "polypropylen300 psi1/2 x 3/4 "198SEK
BANJO FITTINGS 150CAP Cam And Groove Damm Cap, 1-1/2 Inch, Polypropylen | AA9KNJ 1DPL6 150 CAP1.5 "polypropylen300 psi1 1 / 2 "254SEK
BANJO FITTINGS 200CAP Cam And Groove Damm Cap, 2 tum, polypropen | AA9KNV 1DPN7 200 CAP2"polypropylen200 psi2"308SEK
BANJO FITTINGS 300CAP Cam And Groove Damm Cap, 3 tum, polypropen | AB2KBZ 1MJT4 300 CAP3"polypropylen100 psi3"498SEK
BANJO FITTINGS 400CAP dammskydd 4 tum 75 Psi honkoppling | AB2KCJ 1MJU4 400 CAP4"polypropylen100 psi4"767SEK
BANJO FITTINGS G075CAP Keps | BW8PCV G075CAP----143SEK
RFQ
BANJO FITTINGS G100125CAP Cap | BW8PZY G100125CAP----158SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 100125CAP Cam And Groove Damm Cap, 1 tum, polypropen
204SEK /enhet