Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS TF300SS Bulkhead Tank Fitting, 316 Rostfritt Stål, 3 Inch Storlek | AB2KJV 1MKJ9

BANJO FITTINGS TF300SS skotttankbeslag, 316 rostfritt stål, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB2KJV Modell: TF300SSKorsreferens: 1MKJ9

Få det Maj 6, Måndag
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
4 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkott Tank montering
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Längd2 27 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Maximalt tryck150 psi
Rörstorlek3"
Nödvändig hålstorlek4-3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.
GängtypKvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Banjo TF300SS skotttankmontering är konstruerad för användning i omedelbara bulkbehållare eller tankapplikationer för att förhindra korrosion på grund av klorider.
    • Den olje- och bränslebeständiga EPDM-packningen möjliggör ett enkelt flöde av oljor utan att de absorberas av kopplingen vid förhöjda temperaturer.
    • Den rymmer en rörstorlek på 3 tum och har en dubbel FNPT-anslutning.

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialRörstorlekStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tum med Epdm packning, polypropen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-127SEK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tums storlek, 1-5/8 tums hålstorlek | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-125SEK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tum storlek, 1-5/8 tum OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rostfritt stål3 / 4 "-2 112 kr
BANJO FITTINGS TF100 Bulkhead Tank Fitting, med EPDM-packning, 1 tum, polypropen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-147SEK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tum, rostfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rostfritt stål1"-2 405 kr
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tum med Epdm-packning, polypropen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-180SEK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulthead Tank Fitting, 316 Rostfritt Stål, 1-1/4 Inch Storlek | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rostfritt stål1 1 / 4 "-2 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS TF300SS skotttankbeslag, 316 rostfritt stål, 3 tums storlek
4 560 kr /enhet