Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS VSF200FPAF Ansi-flänsventil med full port, 2 tum Pp | BW9RKZ

BANJO FITTINGS VSF200FPAF Ansi-flänsventil med full port, 2 tum pp

Finns i lager
Artikel: BW9RKZ Modell: VSF200FPAF

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck100 psi
Antal bultar4
Rörstorlek2"
Portfull
Storlek2"
Stil4 bult
Typbultad
Ventilstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVinkelBollmaterialMaterialMax. ArbetstryckMax. DriftstemperaturMax. TryckPris
BANJO FITTINGS V050 Full Port Kulventil 4-Bult Design, 1/2 Inch, Polypropylen | AB2KJW 1MKK1 V050Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-580SEK
BANJO FITTINGS V075 Polypropen Kulventil Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-586SEK
BANJO FITTINGS V100FP Kulventil, full port, 1, tum, polypropen | AB2KJY 1MKK3 V100FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-644SEK
BANJO FITTINGS V125FP Kulventil med full port, 4-bultsdesign, 1-1/4 tum, polypropen | AB2KJZ 1MKK4 V125FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-803SEK
BANJO FITTINGS V150 kulventil med full port, 4-bultsdesign, 1-1/2 tum, polypropen | AB2KKA 1MKK5 V150Kulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-822SEK
BANJO FITTINGS V200FP Thr kulventil med full port, 6-bultsdesign, 2 tum, polypropen | AB2KKC 1MKK7 V200FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-1 144 kr
BANJO FITTINGS V300FP Full Port Kulventil 6 Bolt Design, 3 Inch, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300FPKulventil-polypropylenpolypropylen-150 Deg. F-3 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS VSF200FPAF Ansi-flänsventil med full port, 2 tum pp
2 826 kr /enhet