BASCO FL21-55-400 Fibertrumma Öppet huvud 55 Gallon Ljusbrun | AA8PLE 19H072

BASCO FL21-55-400 Fibertrumma öppet huvud 55 gallon ljusbrun

Finns i lager
Artikel: AA8PLE Modell: FL21-55-400Korsreferens: 19H072

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgBrun
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.21.5 "
Lastkapacitet400 lb.
MaterialSlät fiber
Utanför Dia.22 "
Totala höjden35.5 "
FörpackningsgruppII och III av farliga material
FN-betyg fast1G / Y260 / S
Volym55 gal.
Volymkapacitet55 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod4819504020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
BASCO FL18-30-300 Fibertrumma öppet huvud 30 gallon ljusbrun | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.1 045 kr
BASCO FL15-15-225 Fibertrumma öppet huvud 15 gallon ljusbrunt | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.1 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BASCO FL21-55-400 Fibertrumma öppet huvud 55 gallon ljusbrun
1 706 kr /enhet