BASCO FL18-30-300 Fibertrumma öppet huvud 30 gallon ljusbrun | AA8PLB 19H066

BASCO FL18-30-300 Fibertrumma öppet huvud 30 gallon ljusbrun

Finns i lager
Artikel: AA8PLB Modell: FL18-30-300Korsreferens: 19H066

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgBrun
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.18.5 "
Lastkapacitet314 lb.
MaterialSlät fiber
Utanför Dia.19 "
Totala höjden27 "
FörpackningsgruppII och III av farliga material
FN-betyg fast1G / Y140 / S
Volym30 gal.
Volymkapacitet30 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod4819504020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
BASCO FL15-15-225 Fibertrumma öppet huvud 15 gallon ljusbrunt | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.1 070 kr
BASCO FL21-55-400 Fibertrumma Öppet huvud 55 Gallon Ljusbrun | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BASCO FL18-30-300 Fibertrumma öppet huvud 30 gallon ljusbrun
1 045 kr /enhet