Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4RRE2 Kammarspärr nycklad svart pulverlackerad | AD9GKG

BATTALION 4RRE2 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad

Finns i lager
Artikel: AD9GKG Modell: 4RRE2

Få det Maj 16, Torsdag
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamspärr
Djup2"
FinishSvart pulverlackat
Grip1/4 "till 2"
Höjd1.593
SpärrtypKompakt T-handtag, typ A
LåsningstypNycklad
MaterialZink / stål
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Panelöppningslängd7 / 8 "
Panelöppningsbredd7 / 8 "
Panelhål / skruvstorlek7 / 32 "
Bredd2 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hålförberedelsecenterlinjer (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialMonteringshål Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlackat35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Icke-låsningGjuten zink-547SEK
BATTALION 1XNZ1 kamspärr nyckelad krom T-handtag | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "565SEK
BATTALION 1XNZ2 Kamspärr Nonlocking Chrome T Handtag | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "535SEK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "165SEK
BATTALION 1XNZ4 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "90SEK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "598SEK
BATTALION 1XNZ6 Kamspärr Icke-låsande Chrome L Handtag | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4RRE2 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad
515SEK /enhet