Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Slev 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Skänk 50mL

Finns i lager
Artikel: AH9ZCQ Modell: F36774-0000Korsreferens: 46C965 / 36774-0000

Få det Maj 20, Måndag
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlev
Kapacitet50 ml / 1-3 / 4 oz.
FärgNatural
MaterialPolyeten med hög täthet
TypKemisk och korrosionsbeständig skänk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Slev 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000 F36776-0000250 ml / 8-1 / 2 oz.707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Skänk 50mL
524SEK /enhet