BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA Paper, 5.7cm x 1.5m, Pack Of 3 | AF4JBX 8XX01

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA-papper, 5.7 cm x 1.5 m, förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AF4JBX Modell: B4000-PAKorsreferens: 8XX01

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPapper för 8NAD5
Övergripande djup50 '
Total bredd2.5 "
Storlek5.7cm x 1.5m

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8479820000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: 3 st
    • För B4000-P

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA-papper, 5.7 cm x 1.5 m, förpackning om 3
914SEK /enhet