Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bromsar 75lb. Pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bromsar 75lb. Pk5

Finns i lager
Artikel: AF8LMT Modell: UBKorsreferens: 28AD52

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwin Wheel Swivel Caster Kit med bromsar
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
RamfinishSvart Nylon
Ladda betyg75 lb.
Antal hjul2
Totala höjden2 9 / 16 "
ErsättningshjulFör alla Benchpro-stolar
Stam Dia.1 / 2 "
Stamlängd8 / 9 "
StammtypRunda
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter1 31 / 32 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9401308030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bromsar 75lb. Pk5
609SEK /enhet