BESSEY 4800S-60 Sliding Arm Bar Clamp F 60 Inch 4880 Lb | AD3TUR 40P170

BESSEY 4800S-60 Sliding Arm Bar Clamp F 60 tum 4880 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TUR Modell: 4800S-60Korsreferens: 40P170

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialKalldraget legeringsstål
Barstorlek7/16 tum
Bartjocklek (in.)1-37/64
Stångbredd (in.)25/32
Kläm ansikte (in.)2-3/4 x 1-3/4
Spännyta Y (in.)1-1/2
Spännyta Y (in.)2-1/4
handtag Längd6"
Hantera materialStål
Lastkapacitet4880 lb
Max. Käftöppning60 "
Nominellt klämtryck4880 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-37/64 x 25/32
Öppning60 In.
PadtypVridbar Morpad, lutar 35 grader
Skruvstorlek3 / 4 "
Spindel Dia.3/4 tum
Vridkudde1-1 / 2 tum.
Vridbar typHex Head
Halsdjup7"
TypF-stil, Heavy Duty
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.9825
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyphandtag LängdHantera materialBreddLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekPris
BESSEY 7200S-12 Skjutarmsklämma Hd 12 tum 8 djup | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb12 "Vrid MorPad0.925 "10 370 kr
BESSEY 7200S-18 glidarmstångsklämma Hd 18 tum 8 djup | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra Heavy Duty13.5 "Härdat droppsmidd stål-7770 lb18 "Vrid MorPad0.925 "9 952 kr
BESSEY GS16K Skjutarmsklämma 6 tum 3-1 / 8 djup | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Härdat droppsmidd stål-550 lb.6"Vridbar, Standard0.55 "320SEK
BESSEY GS16-12K Glidarmsklämma 6 tum 4-3 / 4 djup | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Härdat droppsmidd stål-1000 lb.6"Vridbar, Standard0.625 "517SEK
BESSEY 2400S-36 Glidarmsklämma F 36 tum 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 019 kr
BESSEY 2400S-48 Glidarmstångsklämma F 48 tum 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "4 955 kr
BESSEY 2400S-60 Glidarmsklämma F 60 tum 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style, Normal Duty5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Vridbar Morpad, lutar 35 grader3 / 4 "5 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY 4800S-60 Sliding Arm Bar Clamp F 60 tum 4880 Lb
6 957 kr /enhet