Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY PC-34DR rörklämma, traditionell stil, extra hög bas, 2-1/2 tum | AH3KVP 32PJ65

BESSEY PC-34DR rörklämma, traditionell stil, extra hög bas, 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH3KVP Modell: PC-34DRKorsreferens: 32PJ65
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Kläm ansikte (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
handtag Längd2.5
Hantera materialGjutjärn
Nominellt klämtryck440 lb.
Nominell skenstorlek (in.)3/4
PadtypStandard
Skruvstorlek5/8
Spindel Dia.5/8
Vridkudde1-1/4
Vridbar typStandard
Halsdjup2.5
TypTraditionell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.089
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kraftig rörklämma idealisk för att hålla flera bitar för limning av kanter i träbearbetningsapplikationer
    • Har lång spindel för att rymma ett stort antal arbetsstycken med varierande längder
    • Fotmontering ger ytterligare stabilisering under fastspänning
    • Extra hög bas för maximal arbetsyta
    • Gjutna käftar för att säkerställa hög hållbarhet tillsammans med smidig spindel

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdSkruvstorlekHalsdjupTypPris
BESSEY SG24-PC rörklämma 4-1 / 2 tum 310 Lb | AD3TVR 40P194 SG24-PC----2 806 kr
BESSEY BPC-H12 1/2 tums rörklämma i H-stil, med kraftiga gjutna käftar | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-stil306SEK
BESSEY PC12-2 rörklämma, lätt, 440 lb klämkraft, 1 1/2 tums hals Dp, vev | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----298SEK
BESSEY PC34-2 rörklämma, lätt, 440 lb klämkraft, 1 3/4 tums hals Dp, vev | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY PC-34DR rörklämma, traditionell stil, extra hög bas, 2-1/2 tum
375SEK /enhet