Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY SG24-PC rörklämma 4-1 / 2 tum 310 Lb | AD3TVR 40P194

BESSEY SG24-PC Rörklämma 4-1/2 tum 310 Lb

Finns i lager
Artikel: AD3TVR Modell: SG24-PCKorsreferens: 40P194
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
2 806 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Beam Bredd1 / 2 "
Höjd10.25 "
Längd10.75 "
MaterialKalldraget profilerat legeringsstål
Max. Ladda310 lb
Max. Tryck310 lb.
Padstorlek3/4 x 1-1/2"
Rörstorlek3-1 / 2 "
Stångstorlek4 "dia.
Rörstorlek4"
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.413
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Halsöppning 2-3 / 4 ", käftkraft 4-1 / 2", värmebeständig till 200 grader C, justerbar glidarm, övre och nedre handtag

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdSkruvstorlekHalsdjupTypPris
BESSEY BPC-H12 1/2 tums rörklämma i H-stil, med kraftiga gjutna käftar | AH3KVN 32PJ62 BPC-H123.57/161.5H-stil306SEK
BESSEY PC-34DR rörklämma, traditionell stil, extra hög bas, 2-1/2 tum | AH3KVP 32PJ65 PC-34DR2.55/82.5Traditionell375SEK
BESSEY PC12-2 rörklämma, lätt, 440 lb klämkraft, 1 1/2 tums hals Dp, vev | CN9KFW 48ZY80 PC12-2----298SEK
BESSEY PC34-2 rörklämma, lätt, 440 lb klämkraft, 1 3/4 tums hals Dp, vev | CN9KFX 48ZY81 PC34-2----345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY SG24-PC Rörklämma 4-1/2 tum 310 Lb
2 806 kr /enhet