Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY STC-IHH15 Toggle Clamp Vertikal 450 Lb 9/16 In | AD3TTX 40P152

BESSEY STC-IHH15 Toggle Clamp Vertical 450 Lb 9/16 In

Finns i lager
Artikel: AD3TTX Modell: STC-IHH15Korsreferens: 40P152

Få det Maj 7, Tisdag
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
505SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutojustera vippklämman
ÄrmFörnicklat stål
Basmonteringscentra1-1 / 8 x 1 och 1-1 / 8 x 1/2 tum.
Diameter9 / 16 "
Handle2-komponent plast
Höjd under arm (in.)1/2
Hållkapacitet450 kg
Totala höjden1.25 "
Total längd6 27 / 32 "
SländaFörnicklat stål
Tråd storlekM6
TypInline, vertikal stängning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
BESSEY STC-IHA15 Toggle Clamp Vertical Angle 450lb 9 / 16in | AD3TTY 40P153 STC-IHA15Inline, vertikal stängning, vinkelbas452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY STC-IHH15 Toggle Clamp Vertical 450 Lb 9/16 In
505SEK /enhet